Distributeur pneumatique Festo VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S
Rubix :0326-2560964
Fabricant :8042542
EAN :4052568286743
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvg-lk10-t32c-at-m5-1r
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-lk10-t32c-at-m5-1r
Nombre d’orifices3
Débit180 l/min
101,12 € HT
/ unité
121,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours