Distributeur pneumatique SMC SY3220-5MOU-M5-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3220-5MOU-M5-Q
Rubix :0338-2252850
Fabricant :SY3220-5MOU-M5-Q
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC M5
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 bistable 24vcc m5 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,28 € HT
/ unité
163,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours