Distributeur pneumatique SMC SYJ512-5LOU-M5-Q
Électrovanne pilotée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SYJ512-5LOU-M5-Q
Rubix :0338-2264882
Fabricant :SYJ512-5LOU-M5-Q
EAN :3618036151756

Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ500 SYJ512-5LOU-M5-Q
La soupape SYJ est une combinaison innovante d’efficacité spatiale et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la flexibilité de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques pour les soupapes SYJ sont disponibles avec des lumières et la suppression des surtensions. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Points forts
Fluide : air.
Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7.
Température ambiante et fluide : -10 à 50° C (pas de congélation).
Fréquence d’exploitation maximale : 10 Hz
Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7.
Température ambiante et fluide : -10 à 50° C (pas de congélation).
Fréquence d’exploitation maximale : 10 Hz
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne pilotée |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 196,3 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,34 € HT
/ unité
100,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours