Gants et manchettes anti coupures Tegera 803-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : B

TEGERA® 803

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :803-9
Rubix :C312-6199280
EAN :7340118395418
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 803 T9

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 803 T9


Le gant TEGERA® 803 assure une protection contre les coupures tout en étant compatible avec les environnements ESD (zones protégées contre les décharges électrostatiques). Fin, respirant et doté de fibres CRF®, il garantit une grande dextérité. Utilisable sur les écrans tactiles, il permet un travail fluide et continu.

Caractéristiques :
Ce gant ESD TEGERA® 803 se distingue par sa finesse exceptionnelle qui permet une préhension précise, essentielle dans les travaux d’assemblage ou d’installation en milieux sensibles. Sa doublure en fibres mixtes de haute technologie, incluant le CRF®, garantit une protection efficace contre les coupures de niveau B tout en préservant une excellente liberté de mouvement. L’enduction en PU sur la paume assure une bonne adhérence, même en conditions humides. De plus, ce gant est compatible avec les dispositifs tactiles, évitant ainsi les interruptions de tâches. Son caractère ESD le rend idéal pour les zones antistatiques où la protection électrostatique est essentielle.

Spécifications :
- Matériau de doublure : fibre de carbone, technologie CRF®, fibre de verre, HPPE, nylon, polyester, spandex
- Matériau d’enduction : PU
- Matériau du poignet : textile
- Design d’adhérence : finition lisse
- Jauge : 18
Longueur : 210 à 280 mm
- Coloris : noir, bleu, gris.

Normes :
Ce gant TEGERA® 803 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales en termes d’ergonomie, d’innocuité et de marquage ;
- EN 388+A1 (4X42B) : garantit sa résistance contre l’abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure est de niveau B.
- EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω) : atteste de sa capacité antistatique pour les environnements ATEX ;
- IEC 61340-5-1 (R < 1.0 x 10⁹ Ω) : confirme que le gant est conforme aux exigences ESD pour les zones protégées électrostatiquement.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protection fiable contre les coupures grâce à la technologie CRF® ;
- Idéal pour les environnements ESD grâce à sa conformité aux normes électrostatiques ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation continue sans retrait ;
- Grande respirabilité assurant un confort prolongé durant toute la journée ;
- Dextérité optimale permettant des tâches de précision ;
- Bonne adhérence dans les milieux secs comme humides.

Applications

Le gant TEGERA® 803 est conçu pour les travaux de manutention légère dans des contextes où la protection contre les coupures et les décharges électrostatiques est primordiale. Il est recommandé pour l’assemblage de composants, les travaux d’installation ou d’ingénierie, ainsi que dans la construction et l’électronique. Il est particulièrement adapté aux environnements secs ou humides présentant un risque de coupures, ainsi qu’aux zones ATEX où la sécurité antistatique est cruciale.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalepolyester
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDoui
Revêtement des gantspolyuréthane
Longueur280 mm
Couleurnoir
93,00 HT
/ 6 paires
111,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.