Gants et manchettes anti coupures Lebon GALAXY/R30-7., Taille : 07 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant GALAXY R30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GALAXY/R30-7.
Rubix :7520-6129547

Documents
Détails articles : GANT POLYETHYL HD POLY T7 ENDUCTION CLEAN PU GRIS
Ce gant GALAXY R30 est un gant de manutention générale conçu pour offrir une protection optimale et un confort supérieur lors de diverses tâches. Sa conception sans couture et ses matériaux de haute qualité en font un choix idéal pour les professionnels à la recherche de performance et de durabilité.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et un fil 100% polyamide texturé, offrant une excellente résistance et une grande flexibilité. L'enduction CLEAN PU® sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le renfort par couture entre le pouce et l'index garantit une durabilité accrue. Le poignet élastique de 12 cm assure un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Couleur : gris et vert
- Conception sans couture
- Renfort par couture entre le pouce et l’index
- Jauge 13
- Enduction : CLEAN PU®
- Poignet élastique de 12 cm
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : niveau C
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Normes:
Ce gant anticoupure répond aux normes de sécurité EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et un fil 100% polyamide texturé, offrant une excellente résistance et une grande flexibilité. L'enduction CLEAN PU® sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le renfort par couture entre le pouce et l'index garantit une durabilité accrue. Le poignet élastique de 12 cm assure un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Couleur : gris et vert
- Conception sans couture
- Renfort par couture entre le pouce et l’index
- Jauge 13
- Enduction : CLEAN PU®
- Poignet élastique de 12 cm
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : niveau C
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Normes:
Ce gant anticoupure répond aux normes de sécurité EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Protection optimale
- Confort et flexibilité
- Durabilité et résistance
- Bonne adhérence
- Bon ajustement
- Confort et flexibilité
- Durabilité et résistance
- Bonne adhérence
- Bon ajustement
Applications
Ce gant de protection est idéal pour la logistique, la construction, l'entrepôt ou d'autres secteurs, ce gant offre une protection fiable et un confort optimal. Il convient aux professionnels recherchant un équipement de qualité pour des performances optimales.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | polyéthylène |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Longueur | 120 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,30 € HT
/ 10 paires
146,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h