Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-422 08, Taille : 08 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B

HyFlex® 11-422

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-422 08
Rubix :0493-6182551
Fabricant :11422080
EAN :0076490613006
GANT HYFLEX 11-422 T8 EX PURETOUGH P3000 3DO

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11-422 T8 EX PURETOUGH P3000 3DO


Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell sont la solution idéale pour les tâches nécessitant une grande précision. Conçus spécifiquement pour les travaux impliquant des risques modérés de coupure, ils combinent résistance, confort et flexibilité. Dotés d’extrémités sans doigts, ces gants sont parfaits pour les opérations délicates où la dextérité est primordiale.

Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-422 sont conçus pour offrir une dextérité optimale grâce à leur conception sans doigts, ce qui permet aux utilisateurs de manipuler les petits composants et d’effectuer des tâches complexes avec une précision accrue. Leur doublure tricotée sans couture avec des fibres haute performance protège contre les coupures et ces gants disposent d’un code couleur orange indiquant une résistance à la coupure modérée. L'enduction en polyuréthane/nitrile offre quant à elle une excellente résistance à l’abrasion. Ils sont également résistants à la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Enfin, leur conception sans silicone réduit le risque de transfert de contaminants sur le métal avant peinture.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 205-235 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris et jaune.
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X32B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Conception sans doigts pour une dextérité optimale, idéale pour les tâches délicates ;
- Revêtement en polyuréthane/nitrile garantissant une résistance accrue à l’abrasion ;
- Bonne résistance à la coupure ;
- Conception sans silicone pour éliminer les risques de transfert de contaminants sur le métal avant peinture ;
- Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100°C.

Applications

Les gants HyFlex® 11-422 sont recommandés pour des tâches variées, telles que l’assemblage de pièces, l’installation et le remplacement d’équipements électriques, et les opérations sur presse. Ils sont parfaitement adaptés à des secteurs industriels, tels que l’industrie automobile, les équipements industriels, ainsi que le recyclage et l’élimination des déchets. Leur conception les rend idéaux pour des environnements nécessitant à la fois précision et sécurité, notamment pour manipuler des composants sensibles tout en bénéficiant d'une bonne protection contre les coupures et la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalefibre de verre
Niveau de résistance à l'abrasion4
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrefibre de verre, polyamide
199,08 € HT
/ 12 paires
238,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.