T-shirt haute visibilité Codupal TO8/OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Tee Shirt Multinormes Apollon
Voir les informations techniquesRéférences
Codupal :TO8/OF-L
Rubix :3436-6262364
Fabricant :TO8/OF-L
EAN :3701160430139

Détails articles : T-SHIRT MULTINOMES APOLLON OM TL
Développée pour les environnements les plus contraignants, la gamme Multinormes regroupe un ensemble complet de vêtements techniques conçus pour affronter les risques multiples auxquels sont exposés les professionnels. Parka, softshell, insert thermique, pantalon, t-shirts et gilets haute visibilité : chaque pièce a été pensé pour s’adapter aux conditions les plus extrêmes.
Offrant une protection efficace contre le manque de visibilité, le froid, la pluie, la chaleur et les flammes, les arcs électriques, les projections de produits chimiques, les risques de soudure ou d’antistatisme, cette gamme permet de composer des tenues adaptées aux situations les plus variés, sans aucun compromis.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées. Pas de parties métalliques apparente.
Tissu laminé 3 couches 98 % polyester et 2 % antistatique + doublure en coton retardant feu + couche interne 60 % modacrylique et 40 % coton Grammage : 300 g/m². EN 343 4/3/X.
Offrant une protection efficace contre le manque de visibilité, le froid, la pluie, la chaleur et les flammes, les arcs électriques, les projections de produits chimiques, les risques de soudure ou d’antistatisme, cette gamme permet de composer des tenues adaptées aux situations les plus variés, sans aucun compromis.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées. Pas de parties métalliques apparente.
Tissu laminé 3 couches 98 % polyester et 2 % antistatique + doublure en coton retardant feu + couche interne 60 % modacrylique et 40 % coton Grammage : 300 g/m². EN 343 4/3/X.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,36 € HT
/ unité
96,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
