T-shirt haute visibilité Portwest PW311BKOXXXL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee Shirt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW311BKOXXXL
Rubix :J432-5467577
Fabricant :PW311BKOXXXL
EAN :5036108351336



Documents
Détails articles : T-SHIRT NOIR/ORANGE PW3 3XL
T-Shirt : Tissu extérieur : 55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,49 € HT
/ unité
32,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h