Tee shirt EDC Protection E3704-206-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee-shirt D1805
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E3704-206-S
Rubix :3768-6175199

Documents
Détails articles : TEE SHIRT D1805 TS
T-shirt coton - Manches renforcées en maille D1805.
D1805 : résistance coupures niveau 5. Haute résistance à l'abrasion niveau 4. Résistance à la déchirure niveau 4. Résistance à la perforation niveau 1.
ISO13997 14, 11N, Niveau C.
ISO13997 14, 11N, Niveau C.
Points forts
Maille très souple -Bord-côte para-aramide élastiqué
Applications
Manipulation objets tranchants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 440 g/m² |
| Matière | maille d1805 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,20 € HT
/ unité
165,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
