Tee shirt Sol's 11500318S, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Tee shirt manches courtes Imperial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11500318S
Rubix :S720-6137864
Fabricant :11500318S



Documents
Détails articles : TS IMPERIAL MARINE TS
Grammage lourd 100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord côte élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 190 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € HT
/ unité
8,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
