Tee shirt Sol's 03582102L, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
T-shirt CRUSADER
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :03582102L
Rubix :S720-6245657
Fabricant :03582102L
EAN :3609371053430

Détails articles : TEESHIRT CRUSADER BLANC L COTON ORGANIQUE
100 % coton issu de l'agriculture biologique, 350 Gris chiné. 85 % coton bio, 15 % viscose, jersey 150 g /m². Apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse. Col rond avec bord côte. Bande de propreté au col. Tubulaire.
Points forts
Eco-conception avec coton bio certifié Organic 100 content standard. Démarche HIGG INDEX : outil de développement durable qui évalue l’impact environnemental des produits manufacturés. Certifié Oeko-tex. Vegan.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,23 €
3,60 € HT
/ unité
4,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
