Tee shirt Sol's 11500309L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Tee shirt manches courtes Imperial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11500309L
Rubix :S720-6145648
Fabricant :11500309L



Documents
Détails articles : TEE SHIRT IMPERIAL NOIR COL L ROND COTON
Grammage lourd 100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord côte élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 190 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € HT
/ unité
6,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
