Tee shirt Sol's 11380318L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Tee-shirt col REGENT 150g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11380318L
Rubix :S720-6169259
Fabricant :11380318L



Documents
Détails articles : JERSEY 150 - TEE-SHIRT UNISEXE COL ROND
100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 150 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € HT
/ unité
6,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
