Tee shirt Sol's 11380350M, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Tee-shirt col REGENT 150g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11380350M
Rubix :S720-6129510
Fabricant :11380350M



Documents
Détails articles : TEE SHIRT REGENT GRIS 1380 T-M COTON MC COL ROND
100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 150 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € HT
/ unité
8,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
