Tapis Portwest KP05BKR, Couleur : Noir | Epaisseur : 20 mm

Tapis

Voir les informations techniques

Références

Portwest :KP05BKR
Rubix :J432-6146468
EAN :5036108225293
TAPIS POUR S AGENOUILLER NOIR 40X1 18.5X2 CM

Résumé technique

Epaisseur20 mm
Largeur185 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TAPIS POUR S AGENOUILLER NOIR 40X1 18.5X2 CM


Ce tapis d'agenouillement est très pratique. C'est l'un des EPI les plus utiles et les plus polyvalents que vous posséderez jamais. Il s'agit d'une solution rapide de protection des genoux pour les travaux qui ne peuvent tout simplement pas attendre. Il est également très utile sur le lieu de travail ou à la maison, car il constitue une solution peu coûteuse pour la protection des genoux.

Points forts

-Amortissement léger en mousse EVA
Réduit les tensions au niveau des genoux et du dos
Poignée de transport intégrée
Vendu à l'unité

Informations techniques


Attributs
Epaisseur20 mm
Largeur185 mm
Couleurnoir
Longueur400 mm
Anti-fatigueoui
6,50 HT
/ unité
7,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours