Tapis 3M 98PAD, Couleur : Blanc

Tampon de récurage léger

Voir les informations techniques

Références

3M :98PAD
Rubix :2771-6181682
Fabricant :7100169976
EAN :4046719960040
SCOTCH-BRITE TAMPON NETT SURFACE DELICATES 98 BLC 158X224MM

Résumé technique

Largeur158 mm
Couleurblanc
Longueur224 mm

Détails articles : SCOTCH-BRITE TAMPON NETT SURFACE DELICATES 98 BLC 158X224MM


Tampon de récurage léger conçu pour nettoyer les surfaces délicates. Les fibres douces non tissées et l’abrasif doux nettoient délicatement, mais en profondeur, la plupart des surfaces sans les rayer, y compris la céramique et le verre

Points forts

•Tampon de récurage léger
Conçu pour nettoyer les surfaces délicates comme la porcelaine, le verre et la céramique
Les fibres douces non tissées et l’abrasif doux nettoient délicatement, mais en profondeur, la plupart des surfaces sans les rayer
Certifié par HACCP International comme « Food Safe » et « Fit for Purpose »

Informations techniques


Attributs
Largeur158 mm
Couleurblanc
Longueur224 mm
207,60 € HT
/ 60 unités
249,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours