Tee shirt B&C Collection GTU07T-MARINE-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
T-shirt homme manches longues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
B&C Collection :GTU07T-MARINE-XXL
Rubix :2138-6207464

Documents
Détails articles : T-SHIRT CGTU07T ML TXXL 100 PC COTON NAVY
Surface lisse idéale pour l'impression. Toucher doux et agréable à porter.100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu ring-spun (sauf Sport Grey : 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu ring-spun/ 15% viscose). Bande de propreté au col. Fines finitions en bord-côte pour un look moderne. Construction tubulaire. Coupe classique contemporaine. Étiquette satinée. Certifié Oeko-Tex 100. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 1501003X, Centexbel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Matière | 100% coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,56 € HT
/ unité
18,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours