Tee shirt Sol's 11380318XL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Tee-shirt col REGENT 150g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11380318XL
Rubix :S720-6169260
Fabricant :11380318XL



Documents
Détails articles : JERSEY 150 - TEE-SHIRT UNISEXE COL ROND
100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 150 g/m² |
| Matière | 100% coton semi-peigné ringspun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € HT
/ unité
6,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
