Tee shirt Sol's 03582309S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
T-shirt CRUSADER
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :03582309S
Rubix :S720-6245648
Fabricant :03582309S
EAN :3609371052761

Détails articles : TSHIRT CRUSADER NOIR PROFOND S COTON ORGANIQUE
100 % coton issu de l'agriculture biologique, 350 Gris chiné. 85 % coton bio, 15 % viscose, jersey 150 g /m². Apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse. Col rond avec bord côte. Bande de propreté au col. Tubulaire.
Points forts
Eco-conception avec coton bio certifié Organic 100 content standard. Démarche HIGG INDEX : outil de développement durable qui évalue l’impact environnemental des produits manufacturés. Certifié Oeko-tex. Vegan.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,86 €
3,60 € HT
/ unité
4,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
