Tee shirt Sol's 11500102XL, Taille : XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Tee-shirt col IMPERIAL 190g/m²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :11500102XL
Rubix :S720-6175420
Fabricant :11500102XL

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT COL IMPERIAL TXL BLANC
Grammage lourd 100% coton semi-peigné Ringspun. Col avec bord côte élasthanne. Bande de propreté au col. Manches courtes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € HT
/ unité
6,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
