Tee shirt G-Heat TS02-GRE-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Textile
Technologie Jadecool
Voir les informations techniquesRéférences
G-Heat :TS02-GRE-L
Rubix :W039-6262578
Fabricant :TS02-GRE-L
EAN :3701395010816

Détails articles : T-SHIRT RAFRAICH ML ANTIUV GR L MANCHES LONGUES GRIS
Technologie Jadecool : technologie de refroidissement par évaporation – jusqu’à 15 °C de fraîcheur immédiate en plein soleil.
Le tissu favorise la dissipation thermique tout en créant une sensation immédiate de fraîcheur. Barrière naturelle contre les effets néfastes du soleil, protection solaire grâce à sa matière UPF50.
Le tissu favorise la dissipation thermique tout en créant une sensation immédiate de fraîcheur. Barrière naturelle contre les effets néfastes du soleil, protection solaire grâce à sa matière UPF50.
Points forts
Sensation de fraîcheur immédiate dès l’activation.
Utilisation simple et sans contrainte.
Utilisation simple et sans contrainte.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € HT
/ unité
56,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
