Aspirateur Bosch 1600A0015Z, Type: Accessoires
Systeme D'Aspiration Beton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A0015Z
Rubix :0136-5272966
EAN :3165140733977
Documents
Détails articles : SYSTEME ASPIRATION GDE 16 PLUS BOITE CARTON
Compatible avec tous les perforateurs SDS-plus Bosch de 2 et 3 kg avec collet de broche de 50 mm. Diamètre de perçage max. 16 mm; avec couronne-trépan max. 82 mm. Profondeur de perçage maximale 120 mm
Points forts
• Forme optimisée assurant un travail propre, réduisant le temps de nettoyage et améliorant la protection de l’utilisateur
• Grande praticité grâce au système SDS plus permettant un montage rapide et facile en un clic
• Compatible avec le système Click & Clean Bosch et avec tous les perforateurs SDS plus de 50 mm (2/3 kg)
• Grande praticité grâce au système SDS plus permettant un montage rapide et facile en un clic
• Compatible avec le système Click & Clean Bosch et avec tous les perforateurs SDS plus de 50 mm (2/3 kg)
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoires |
|---|---|
| Poids | 0,52 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,39 € HT
/ unité
157,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





