Références
Bosch :GAS 35 M AFC
Rubix :0136-5273562
Fabricant :06019C31W0
EAN :3165140705431
Documents
Détails articles : ASPIRATEUR GAS 35 M AFC
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC; L’aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique; Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile; Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC); Certifié classe M selon la norme européenne, l’aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l’utilisateur; Equipement antistatique (y compris le tuyau non marquant) évitant l’accumulation de charges électrostatiques; Prise pour le branchement d’outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d’arrêt différé pour un plus grand confort d’utilisation; Supports intégrés pour fixer de
Nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau; Châssis robuste pour un transport aisé avec des roues ne laissant pas de traces; Contrôle du débit d’air : un signal sonore retentit dès que le débit d’air devient inférieur au débit d’air minimal; Puissance d’aspiration réglable en continu au niveau de l’aspirateur et du manchon; Coupure automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint; Buse étroite 250 mm (2 607 000 165); Coude (2 608 000 573); Filtre à plis plat PES (2 607 432 034); Sac jetable (2 607 432 043); Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478); Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566); 3 tubes d’aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)
Nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau; Châssis robuste pour un transport aisé avec des roues ne laissant pas de traces; Contrôle du débit d’air : un signal sonore retentit dès que le débit d’air devient inférieur au débit d’air minimal; Puissance d’aspiration réglable en continu au niveau de l’aspirateur et du manchon; Coupure automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint; Buse étroite 250 mm (2 607 000 165); Coude (2 608 000 573); Filtre à plis plat PES (2 607 432 034); Sac jetable (2 607 432 043); Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478); Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon (2 608 000 566); 3 tubes d’aspiration chromés 0,35 m (2 608 000 575)
Points forts
L’aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique
Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile
Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
Certifié classe M selon la norme européenne, l’aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l’utilisateur
Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile
Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
Certifié classe M selon la norme européenne, l’aspirateur de sécurité retient une grande partie des poussières pour une protection optimale de l’utilisateur
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1,38 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 35 l |
| Longueur | 515 m |
| Poids | 12,4 kg |
| Dépression | 254 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,34 € HT
/ unité
977,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours




