Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTITOP-1KG
ARCANOL Multitop
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-MULTITOP-1KG
Rubix :0255-1028584
Fabricant :0386521610000
EAN :4026677845061


Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 82 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL MULTITOP 1KG FAG
Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Graisse pour roulements Arcanol FAG
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 82 mm²/s |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Poids | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,06 € HT
/ unité
76,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours