Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTITOP-400G
ARCANOL Multitop
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-MULTITOP-400G
Rubix :0255-1028594
Fabricant :0191440160000
EAN :4026677845054


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 82 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL MULTITOP CA400GR FAG
Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Graisses pour roulements ARCANOL-MULTITOP, graisses universelles pour roulements à billes et à rouleaux
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 82 mm²/s |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,05 € HT
/ unité
37,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h