Support tube contact MIG/MAG Trafimet group MD0064-00, Type: SUPPORT TUBE CONTACT M8X28 | Matière: Laiton | Diamètre de filetage: 8 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0064-00
Rubix :H357-7146045

Résumé technique
| Type | support tube contact m8x28 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Détails articles : SUPPORT TUBE CONTACT M8 (28MM) MB36
SUPPORT TUBE CONTACT M8X28 MM LAITON
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Type | support tube contact m8x28 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,58 € HT
/ unité
4,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours