Références
Réf. remplacée :-T-UCP213
FAG :UCP213-J7
Rubix :0255-1487529
Fabricant :0812169200000
EAN :4047643261326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP213-J7 FAG
Unités de palier Plummer UCP, corps en fonte, à base longue, roulement à billes insert radial avec vis sans tête dans la bague intérieure, joints RSR
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 151 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Hauteur | 151 mm |
| Longueur | 265 mm |
| Série | ucp |
| Poids | 5,55 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,04 € HT
/ unité
150,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours