Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 2020 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPB 2020 XEP
Rubix :0314-1306381
Fabricant :XPB 2020XEAX
EAN :4044978162052




Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Longueur extérieure | 2042 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2020 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Longueur extérieure | 2042 mm |
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Longueur intérieure | 1960 mm |
| Matière | epdm |
| Section | 16,3x13 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,39 € HT
/ unité
59,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h