Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 612 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPZ 612 XEP
Rubix :0314-1306468
Fabricant :XPZ 612XEAX
EAN :4044978160713
COURROIE XPZ 612 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence612 mm
Longueur extérieure625 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 612 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence612 mm
Longueur extérieure625 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure574 mm
Matièreepdm
Section9,7x8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,05 HT
/ unité
12,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h