Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1340MC - 889789

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPB1340MC - 889789
Rubix :X600-1474739
Fabricant :889789
EAN :3660338423420
COURROIE XPB 1340 16,3X13
Résumé technique
Profilxpb
Longueur de référence1340 mm
Longueur extérieure1362 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1340 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1340 mm
Longueur extérieure1362 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,72 HT
/ unité
23,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h