Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2360MC - 889815
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB2360MC - 889815
Rubix :X600-1474713
Fabricant :889815
EAN :3660338423680


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2382 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2360 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur extérieure | 2382 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,73 € HT
/ unité
40,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours