Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1800
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1800
Rubix :5314-1055281
Fabricant :9743-51800
EAN :5414465996023

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1800 mm |
| Longueur extérieure | 1813 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1800 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1800 mm |
| Longueur extérieure | 1813 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € HT
/ unité
41,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h