Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2240MC - 889925

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864493
Mecaline :XPZ2240MC - 889925
Rubix :X600-1474603
Fabricant :889925
EAN :3660338424786
COURROIE XPZ 2240 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2253 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2240 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2240 mm
Longueur extérieure2253 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
17,36 € HT
/ unité
20,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h