Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1850MC - 889802
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB1850MC - 889802
Rubix :X600-1474726
Fabricant :889802
EAN :3660338423550


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1850 mm |
| Longueur extérieure | 1872 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1850 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1850 mm |
| Longueur extérieure | 1872 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,29 € HT
/ unité
32,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h