Aérosol WD-40 33348, Contenance: 400 ml
Super Dégrippant WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33348
Rubix :3526-1245293
EAN :5032227333482

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 SPECIAL.AE400ML UE12 UNITAIRE
Cette puissante solution à action rapide pénètre en peu de temps dans les zones difficiles à atteindre et desserre rapidement les fixations grippées ainsi que les pièces mobiles bloquées ou rouillées. Excellente résistance à l’eau.
Points forts
FORMULE IDÉALE POUR LES CAS DIFFICILES : Grâce à sa faible tension superficielle, elle pénètre rapidement même dans des zones difficiles d'accès ou lors de prise en masse par la rouille ou la corrosion pour débloquer les pièces grippées.
Applications
Débloquer; dégripper; dégrippant; décoincer; Pièces rouillées; Corrosion; wd40; écrou bloqué; boulon bloqué; débloquer un boulon
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,87 € HT
/ unité
33,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






