Veste haute visibilité Coverguard 70643, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Station sofshell 2 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70643
Rubix :4886-6098404
EAN :3435241706430

Documents
Détails articles : VESTE STATION SOFTSHELL TXXL MANCHES AMOV. ORANGE/MARINE
Softshell (94% polyester, 6% spandex), déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire 310 g/m². Doublure tricot 100% polyester, imperméabilité 8000mm, respirabilité 3000 mvp. Bandes rétroréfléchissantes Scotchilte 3M cousues
Points forts
Vêtement haute-visibilité, manches amovibles, 2-en-1 (veste et gilet). Vêtement Softshell, effet coupe-vent et déperlant respirant. Serrage poignets, 3 poches à fermeture glissière
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | polyester / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,63 € HT
/ unité
138,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
