Autre distributeur pneumatique SMC EVM430-F01-02

Soupape mécanique VM400

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVM430-F01-02
Rubix :0338-2052144
EAN :3618031872076
DISTRIBUTEUR CDE MECANIQUE 3/2 EVM430-F01-02
Résumé technique
Typedistributeur cde mecanique 3/2 evm430-f01-02
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR CDE MECANIQUE 3/2 EVM430-F01-02


La série VM est une soupape mécanique à clapet. Leur taille compacte nécessite peu d’espace de fixation. La série VM offre une grande variété de styles d’actionneur et de capacité de débit.
Distributeur 3/2 a commande mecanique serie vm100-800

Points forts

•Fluide : air

Applications

Des contre-mesures appropriées peuvent être prises pour les applications dans lesquelles le bruit de l'échappement pourrait causer des problèmes dans le milieu ambiant

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur cde mecanique 3/2 evm430-f01-02
Type de raccordg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 HT
/ unité
116,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours