Autre distributeur pneumatique Festo MGXDH-3/2-1.2-110AC-EX
Vanne standard ISO 15218 (CNOMO)
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MGXDH-3/2-1.2-110AC-EX
Rubix :0326-2576857
Fabricant :535616
EAN :4052568169251
Détails articles : PILOTE MGXDH-3/2-1.2-110AC-EX
Pilote MGXDH-3/2-1.2-110AC-EX avec plan de pose CNOMO, conforme à ISO 15218 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Pression de service=-0,9 - 8 bar, Conception=Distributeur de mise en circuit, Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur standard iso 15218 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,60 € HT
/ unité
729,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours