Autre distributeur pneumatique Festo JD-5/2-D-3-C-EX
JD Vanne standard ISO 5599-3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JD-5/2-D-3-C-EX
Rubix :0326-2575601
Fabricant :536018
EAN :4052568170479

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ J D-5/2-D- -3-C-EX
Distributeur pneumatique JD-5/2-D-3-C-EX Distributeur 5/2 bistable dominant à commande pneumatique. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve standard jd |
|---|---|
| Type de raccord | taille 3 selon iso 5599-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,52 € HT
/ unité
363,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours