Références
Festo :J-5-1/4-B-EX
Rubix :0326-2576797
Fabricant :536044
EAN :4052568170738

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATI Q J-5-1/4-B B-EX
Distributeur pneumatique J-5-1/4-B-EX Distributeur 5/2 bistable à commande pneumatique. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,65 € HT
/ unité
329,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours