Autre distributeur pneumatique Festo R/O-3-PK-3
Soupape avec connexion push-in
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :R/O-3-PK-3
Rubix :0326-2180064
Fabricant :10748
EAN :4052568002244

Détails articles : DISTRIBUTEUR A GALET R/O-3-PK-3 10748
Distributeur à galet R/O-3-PK-3 avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=mécanique, Débit nominal normal=80 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Conception=siège piston
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à levier à galet |
|---|---|
| Type de raccord | pk-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,65 € HT
/ unité
97,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours