Autre distributeur pneumatique SMC LVA20-02F-B-Z
Vanne CDE pneumatique pour produits chimiques série LVA
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :LVA20-02F-B-Z
Rubix :0338-2377076

Détails articles : VANNE CDE PNEUMATIQUE POUR PRODUITS CHIMIQUES LVA20-02FBZ
Les vannes LVA de la série haute pureté de SMC ont trois types de matériaux de corps (SUS/PPS/PFA) qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'application du client. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur qui empêche la formation de microbulles. Un anneau de guidage unique sur la tige du piston élimine le mouvement latéral du clapet, ce qui augmente considérablement la durée de vie du joint et réduit la formation de particules.
Points forts
Vanne chimique de haute pureté, type simplePorts filetés, type à commande pneumatiquePression de fonctionnement : 0,3 ~ 0,5 MPaTempérature du fluide : 0 à 100°CParties des orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pneumatique |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,82 € HT
/ unité
244,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours