Autre distributeur pneumatique Festo VL/O-3-PK-3
VL/O Valve Tiger Classic
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VL/O-3-PK-3
Rubix :0326-2023944
Fabricant :4233
EAN :4052568008499

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE VL/O 3-PK-3 4233
Distributeur pneumatique VL/O-3-PK-3 Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Conception=Siège plat, Diamètre nominal=2,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | tiger classic |
|---|---|
| Type de raccord | pk-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,31 € HT
/ unité
296,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours