Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AQ1500-M5
Soupape d'échappement rapide Série AQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AQ1500-M5
Rubix :0338-2047710
Fabricant :AQ1500-M5
EAN :3618035570022

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) |
|---|---|
| Connexion | m5 x 0,8 female thread |
Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F M5 ALU PS7
Offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger
AQ, Soupape d’échappement rapide, Métrique
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) |
|---|---|
| Connexion | m5 x 0,8 female thread |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Diamètre intérieur | 3,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,31 € HT
/ unité
43,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours