Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Parker 7930 10 10
Legris 7930 - CLAPET ANTI-RETOUR REGLABLE DOUBLE FEMELLE, BSPP ET METRIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :7930 10 10
Rubix :7826-2356123
Fabricant :7930 10 10
EAN :0886357005369


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Connexion | doppel-female bspp (innengewinde) |
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR
Assure le passage de l’air comprimé dans un sens et bloque le débit dans l’autre sens.
Fonction intégrée du réglage de la pression d’ouverture. Parfaitement adapté aux environnements sévères.
pression maxi d'utilisation 12 bar
1 MPa 174 psi température d'utilisation -20 à 80 °C -4 à 176 °F 253 à 353 °K corps LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA
écrou LAITON
écrou de blocage LAITON
joints FKM
joint de siège NBR
ressort ACIER INOX
1 MPa 174 psi température d'utilisation -20 à 80 °C -4 à 176 °F 253 à 353 °K corps LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA
écrou LAITON
écrou de blocage LAITON
joints FKM
joint de siège NBR
ressort ACIER INOX
Application : Impression, machines-outils, processus alimentaire, pétrochimie, textile, processus automobile, produits chimiques
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/8
Connexion 1 Taille : G 1/8 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/8
Connexion 2 Taille : G 1/8 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 1 à 0.10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version d'échappement
Pour type de fluide : Air
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 45.0
Longueur : 45 MM
Pression de fonctionnement maximale : 12
Température de fonctionnement maximale : 80
Pression de fonctionnement minimale : 0
Température de fonctionnement minimale : -20
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériel de l'écrou : Laiton
Matériel de l'écrou : Laiton : Laiton
Type de produit : Clapets anti-retour réglables
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour ajustable femelle
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé chimique FDA
Poids : 0.033
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/8
Connexion 1 Taille : G 1/8 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/8
Connexion 2 Taille : G 1/8 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 1 à 0.10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version d'échappement
Pour type de fluide : Air
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 45.0
Longueur : 45 MM
Pression de fonctionnement maximale : 12
Température de fonctionnement maximale : 80
Pression de fonctionnement minimale : 0
Température de fonctionnement minimale : -20
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériel de l'écrou : Laiton
Matériel de l'écrou : Laiton : Laiton
Type de produit : Clapets anti-retour réglables
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour ajustable femelle
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé chimique FDA
Poids : 0.033
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Connexion | doppel-female bspp (innengewinde) |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Diamètre intérieur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
805,30 € HT
/ 10 unités
966,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours