Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Parker SE75351210
Hannifin "CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1323"
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :SE75351210
Rubix :0352-2008618
Fabricant :SE75351210

Détails articles : CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1323
La série SE de Parker comprend une gamme d'éléments d'aspiration / de filtres de réservoir intégrés. Les éléments sont équipés d'un média en treillis d'acier abs de 125 microns et sont capables de débits allant de 15.
Application : - Grues de pont et grues mobiles
- Matériel de lutte contre l'incendie
- Transporteurs
- Presses hydrauliques
- Unités de direction marine
- Groupes électrogènes
- Gestion des déchets, camions à benne et chariots élévateurs
- Excavateurs
- Moissonneuses
- Was
Marque : Parker
Pression nominale de la soupape de dérivation : Pas de dérivation
Division : Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Débit : 95 l/min
Matériau du boîtier : Nylon/acier doux plaqué
Industrie : - Agriculture
- Construction
- Pétrole et gaz
- Marine
- Exploitation minière
- Foresterie
Longueur : 140
Niveau de micron : 125.0
Type de montage : Montage sur réservoir
Température de fonctionnement : -30 à 90
Diamètre extérieur : 86
Type d'orifice : G1½
Type de produit : Filtre hydraulique
Technologie : Filtration
- Matériel de lutte contre l'incendie
- Transporteurs
- Presses hydrauliques
- Unités de direction marine
- Groupes électrogènes
- Gestion des déchets, camions à benne et chariots élévateurs
- Excavateurs
- Moissonneuses
- Was
Marque : Parker
Pression nominale de la soupape de dérivation : Pas de dérivation
Division : Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Débit : 95 l/min
Matériau du boîtier : Nylon/acier doux plaqué
Industrie : - Agriculture
- Construction
- Pétrole et gaz
- Marine
- Exploitation minière
- Foresterie
Longueur : 140
Niveau de micron : 125.0
Type de montage : Montage sur réservoir
Température de fonctionnement : -30 à 90
Diamètre extérieur : 86
Type d'orifice : G1½
Type de produit : Filtre hydraulique
Technologie : Filtration
Informations techniques
Attributs
| Matière | nylon/acier doux plaqué |
|---|---|
| Connexion | g 1 1/2 |
| Pression maxi de service | 0,03 bar |
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | -30 °C |
| Diamètre intérieur | 86 mm |
| Débit | 95 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,22 € HT
/ unité
86,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours