Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Festo VBQF-D-G18-Q6
Soupape d'échappement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VBQF-D-G18-Q6
Rubix :0326-2570487
Fabricant :547534
EAN :4052568092863

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression, zinc moulé sous pression (boîtier);nbr (joints) |
|---|---|
| Connexion | qs-6 (aansluiting 1); g1/8 (aansluiting 2); qs-8 (aansluiting 3) |
Détails articles : SOUPAPE ECHAPPEMENT RA P. VBQF-D-G18-Q6
Soupape d'échappement rapide VBQF-D-G18-Q6 Fonction de distributeur=Echappement rapide, Raccord pneumatique 1=QS-6, Raccord pneumatique 2=G1/8, Mode de fixation=vissable, Débit nominal normal échappement=850 l/min
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression, zinc moulé sous pression (boîtier);nbr (joints) |
|---|---|
| Connexion | qs-6 (aansluiting 1); g1/8 (aansluiting 2); qs-8 (aansluiting 3) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,55 € HT
/ unité
61,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours