Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Sferaco 303009
Clapet anti-retour laiton Série 303
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :303009
Rubix :0400-2009521
EAN :8029437000171


Résumé technique
| Matière | corps laiton cw617n-4ms |
|---|---|
| Connexion | femelle/femelle bsp cylindrique |
Documents
Détails articles : CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST PN10 ACS FF2'
Clapet de retenue laiton toutes positions. Corps en laiton femelle/femelle clapet en nylon joint en caoutchouc nitrile ressort en inox. Passage intégral.
Points forts
Agrément eau potable : ACS.
Applications
Pour l'eau l'huile le mazout et l'air
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps laiton cw617n-4ms |
|---|---|
| Connexion | femelle/femelle bsp cylindrique |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 110 °C |
| Température mini | -10 °C |
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Débit | 666,7 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,89 € HT
/ unité
100,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours