Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC ZP2V-A5-05
Soupape à dépression ZP2V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2V-A5-05
Rubix :0338-2245958
EAN :3618036470178

Résumé technique
| Matière | laiton (nickelage chimique, corps) |
|---|---|
| Connexion | m5 x 0,8 |
Documents
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR ZP2V-A5-05
La ZP2V est une soupape à dépression qui, lorsque plusieurs ventouses sont actionnées par un générateur de dépression, et que certaines d'entre elles ne maintiennent pas la pièce, la réduction de la pression de dépression est limitée et la pièce peut rester maintenue par les autres ventouses. Lorsque les pièces de travail ont des formes différentes, le circuit de commande peut être simplifié. Il n'est pas nécessaire de changer de mode de fonctionnement lors du changement de pièces.
Clapet anti-retour
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (nickelage chimique, corps) |
|---|---|
| Connexion | m5 x 0,8 |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Diamètre intérieur | 0,5 mm |
| Débit | 5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,56 € HT
/ unité
25,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours