Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Aventics 0821002003

Vanne d'échappement rapide

Voir les informations techniques
Références
Aventics :0821002003
Rubix :0336-2100880
Fabricant :0821002003
EAN :3661475850889
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 ALU PS10
Résumé technique
Matièrealuminium
Connexionport 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 ALU PS10


Soupape d'échappement rapide taraudée.

Points forts

Type de construction : distributeur à clapet. Boitier aluminium, joints nitrile (NBR).

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Connexionport 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
Pression maxi de service10 bar
Température maxi80 °C
Température mini0 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,76 HT
/ unité
89,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h